Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-39 20x2,5

  • ERIKS:10019799
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

4,358 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER39
Largeur
19.5 mm
Largeur de la rainure
20 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C