Eriks
ERIFLON

ERIFLON Strip conduit ER-39 10,2x2

  • ERIKS:10019778
Image 1
Bande de guidage en eriflon PTFE. ER 39 = PTFE chargé de bronze, ER 81 = PTFE chargé graphite, ER 48 = PTFE chargé de verre.
Ajouter à la liste

35,60 €/ Mètrehors TVA

43,08 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,60 €

-

5+

28,48 €

20.00%

10+

23,14 €

35.00%

30+

17,80 €

50.00%

50+

16,02 €

55.00%

100+

14,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Forme
Bande
Matériau
ER39
Largeur
10 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Epaisseur
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 225 °C