Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaque PTFE lijmbaar blanc 1200x1200x3 mm

  • ERIKS:10036145
Image 1
Ajouter à la liste

268,62 €/ Unitéhors TVA

325,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

268,62 €

-

2+

248,47 €

7.50%

3+

235,04 €

12.50%

4+

214,90 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Epaisseur
3 mm
Longueur
1200 mm
Largeur
1200 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Préparation colle
Oui
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE gravé
Antistatique
Non
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE
Mode de fabrication
Pressé