260,23 €/ Unitéhors TVA
314,88 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 260,23 € | - |
2+ | 208,18 € | 20.00% |
3+ | 192,57 € | 26.00% |
4+ | 182,16 € | 30.00% |
5+ | 166,54 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1200 mm |
Largeur | 1200 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Antistatique | Non |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Mode de fabrication | Pressé |