82,95 €/ Mètrehors TVA
100,37 €TVA incluse
Vendu par: 9,9Commande minimum: 9,9
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Type | Eriflon 622 |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 29.6 mm |
Pression maximum de service | 70 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 210 bar |
Rayon de courbure min. | 270 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 0.83 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -150 jusqu'à 260 °C |
Plage de température °F | de -238 jusqu'à 500 °F |
Fil statique | Non |