25,41 €/ Mètrehors TVA
30,75 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
12,4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Type | Eriflon 622 |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 17.35 mm |
Pression maximum de service | 180 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 540 bar |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 0.35 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -150 jusqu'à 260 °C |
Plage de température °F | de -238 jusqu'à 500 °F |
Fil statique | Non |