Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible ERIFLON F622 DN06 - 1/4"

  • ERIKS:13525685
Image 1
Ajouter à la liste

24,29 €/ Mètrehors TVA

29,39 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Eriflon 622
Diamètre intérieur
6.35 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Pression maximum de service
320 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
960 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.16 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -150 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 500 °F
Fil statique
Non