Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon PTFE diamètre extérieur 8x1 L=100m

  • ERIKS:10014666
Image 1
Ajouter à la liste

4,80 €/ Mètrehors TVA

5,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

997,36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
10 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
64 mm
Longueur du rouleau
100 m
Conforme EC1935/2004
Oui
Pression de travail maximum
1 MPa