Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon PTFE diamètre extérieur 6,35x1,6 L=25m

  • ERIKS:10014674
Image 1
Ajouter à la liste

5,70 €/ Mètrehors TVA

6,90 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
3.15 mm
Diamètre extérieur
6.35 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
17 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
17 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
26 mm
Longueur du rouleau
25 m
Conforme EC1935/2004
Oui
Pression de travail maximum
1.7 MPa