2,04 €/ Mètrehors TVA
2,47 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
400 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Forme du paroi intérieur | Smooth |
Pression maximum de service | 30 bar |
Couleur paroi eterne | White |
Pression de service max. à 20 °C | 30 bar |
Matériau | PTFE |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Plage de température °F (en fonction du fluide) | de -94 jusqu'à 500 °F |
Rayon de courbure | 16 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Conforme EC1935/2004 | Oui |
Pression de travail maximum | 3 MPa |