Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon PTFE diamètre extérieur 3x0,5 L=100m

  • ERIKS:10014648
Image 1
Ajouter à la liste

0,93 €/ Mètrehors TVA

1,13 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

700 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
3 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
15 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
18 mm
Longueur du rouleau
100 m
Pression de travail maximum
1.5 MPa