Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon PTFE diamètre extérieur 24x2

  • ERIKS:10014646
Image 1
Ajouter à la liste

57,29 €/ Mètrehors TVA

69,32 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
5 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
5 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
510 mm
Pression de travail maximum
0.5 MPa