30,02 €/ Mètrehors TVA
36,32 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Diamètre intérieur | 17.5 mm |
Diamètre extérieur | 19.5 mm |
Forme du paroi intérieur | Smooth |
Pression maximum de service | 5 bar |
Couleur paroi eterne | White |
Pression de service max. à 20 °C | 5 bar |
Matériau | PTFE |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Plage de température °F (en fonction du fluide) | de -94 jusqu'à 500 °F |
Rayon de courbure | 380 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Pression de travail maximum | 0.5 MPa |