Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon PTFE diamètre extérieur 16x1 L=50m

  • ERIKS:13286624
Image 1
Ajouter à la liste

10,36 €/ Mètrehors TVA

12,54 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
5 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
5 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
260 mm
Longueur du rouleau
50 m
Pression de travail maximum
0.5 MPa