Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon PTFE diamètre extérieur 12,7x1 L=50m

  • ERIKS:10014672
Image 1
Ajouter à la liste

8,03 €/ Mètrehors TVA

9,72 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
10.7 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
5 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
5 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
170 mm
Longueur du rouleau
50 m
Conforme EC1935/2004
Oui
Pression de travail maximum
0.5 MPa