Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon FEP, rouleau=25m, diamètre extérieur. 8x1

  • ERIKS:12307899
Image 1
Ajouter à la liste

25,46 €/ Mètrehors TVA

30,81 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

200 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Forme du paroi intérieur
Lisse
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Longueur du rouleau
25 m