Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon FEP, rouleau=25m, diamètre extérieur. 12x1

  • ERIKS:12307901
Image 1
Ajouter à la liste

16,53 €/ Mètrehors TVA

20,00 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Forme du paroi intérieur
Lisse
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Longueur du rouleau
25 m