32,87 €/ Mètrehors TVA
39,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
120 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Forme du paroi intérieur | Lisse |
Pression de service max. à 20 °C | 7 bar |
Longueur du rouleau | 10 m |