18,53 €/ Mètrehors TVA
22,42 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
1200 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Forme du paroi intérieur | Lisse |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |