75,95 €/ Mètrehors TVA
91,90 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
11,08 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Type | PTFE RX250 |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 3.7 mm |
Diamètre extérieur | 26.9 mm |
Pression maximum de service | 90 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 360 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.54 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -70 jusqu'à 260 °C |
Plage de température °F | de -94 jusqu'à 500 °F |
Fil statique | Non |