Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flex ERIFLON F622 DN20 - 3/4" anti-statisch

  • ERIKS:13562005
Image 1
Ajouter à la liste

38,22 €/ Mètrehors TVA

46,25 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Type
Eriflon 622
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur
23.1 mm
Pression maximum de service
100 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
300 bar
Rayon de courbure min.
170 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -150 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 500 °F
Fil statique
Non