Eriks
ERIFLON

ERIFLON Fl paroi mince Erifl PTFE 50m OD 4x1

  • ERIKS:14222402
Image 1
Ajouter à la liste

2,90 €/ Mètrehors TVA

3,51 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Forme du paroi intérieur
Smooth
Pression maximum de service
30 bar
Couleur paroi eterne
White
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Matériau
PTFE
Plage de température °C (en fonction du fluide)
de -70 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F (en fonction du fluide)
de -94 jusqu'à 500 °F
Rayon de courbure
16 mm
Longueur du rouleau
50 m
Pression de travail maximum
3 MPa