Eriks
ERIFLON

ERIFLON Feuille Eriflon PTFE Tissu De Verre 113-Z Brun Clair 1000x0,13mm 30m

  • ERIKS:10034446
Image 1
Ce produit se compose d'un tissu de verre imprégné de ptfe. Il combine la solidité du tissu de verre et les propriétés anti-adhérentes du ptfe. Largeur 1000mm, à commander au mètre. Autres largeurs à commander par rouleau complet de 30m. AS: antistatique. Couleur: noir. S: auto-collant.
Ajouter à la liste

178,30 €/ Mètrehors TVA

215,74 €TVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

40,5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Matériau
PTFE
Nom commercial
Eriflon PTFE
Epaisseur
0.13 mm
Largeur
1000 mm
Couleur
Brun clair
Autocollant
Oui
Mode de fabrication
Imprégné
Collable
Non
Longueur
30000 mm