Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE GF25 (25% fibre de verre) gris clair ø60x250 mm

  • ERIKS:10036294
Image 1
Ajouter à la liste

85,93 €/ Unitéhors TVA

103,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,93 €

-

3+

71,61 €

16.67%

5+

57,28 €

33.33%

9+

52,99 €

38.33%

13+

50,12 €

41.67%

17+

45,83 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Gris pâle
Diamètre extérieur
60 mm
Longueur
250 mm
Mode de fabrication
Pressé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE GF25
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE