Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE GF25 (25% fibre de verre) gris clair ø40x2000 mm

  • ERIKS:10037151
Image 1
Ajouter à la liste

254,79 €/ Unitéhors TVA

308,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

254,79 €

-

2+

203,83 €

20.00%

3+

188,54 €

26.00%

4+

178,35 €

30.00%

5+

163,07 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Gris pâle
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE GF25
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE