Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE GF25 (25% fibre de verre) gris clair ø40x1000 mm

  • ERIKS:11727524
Image 1
Ajouter à la liste

152,87 €/ Unitéhors TVA

184,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

152,87 €

-

2+

127,40 €

16.67%

3+

101,92 €

33.33%

5+

94,27 €

38.33%

8+

89,18 €

41.67%

10+

81,53 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Gris pâle
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE GF25
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE