64,99 €/ Unitéhors TVA
78,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64,99 € | - |
3+ | 54,16 € | 16.67% |
5+ | 43,33 € | 33.33% |
10+ | 40,08 € | 38.33% |
15+ | 37,91 € | 41.67% |
20+ | 34,66 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE FG |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |