Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE FG (qualité-alimentaire) blanc ø20x2000 mm

  • ERIKS:12401014
Image 1
Ajouter à la liste

41,66 €/ Unitéhors TVA

50,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,66 €

-

4+

34,72 €

16.67%

8+

27,77 €

33.33%

15+

25,69 €

38.33%

23+

24,30 €

41.67%

30+

22,22 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE FG
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE