Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE FG (qualité-alimentaire) blanc ø10x2000 mm

  • ERIKS:12700697
Image 1
Ajouter à la liste

10,81 €/ Unitéhors TVA

13,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,81 €

-

15+

9,01 €

16.67%

29+

7,20 €

33.33%

57+

6,66 €

38.33%

86+

6,30 €

41.67%

114+

5,76 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE FG
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE