Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE CG (22% fibre de carbone3% graphite) noir ø40x250 mm

  • ERIKS:10037139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,71 €/ Unitéhors TVA

43,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,71 €

-

5+

29,76 €

16.67%

10+

23,80 €

33.33%

19+

22,02 €

38.33%

28+

20,83 €

41.67%

38+

19,04 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
250 mm
Mode de fabrication
Pressé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE CG
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE