4,43 €/ Unitéhors TVA
5,36 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,43 € | - |
36+ | 3,70 € | 16.67% |
72+ | 2,96 € | 33.33% |
144+ | 2,73 € | 38.33% |
216+ | 2,59 € | 41.67% |
287+ | 2,36 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |