5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
55 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
27+ | 4,75 € | 16.67% |
54+ | 3,80 € | 33.33% |
107+ | 3,52 € | 38.33% |
160+ | 3,33 € | 41.67% |
213+ | 3,04 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |