Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE blanc ø50x1000 mm

  • ERIKS:11465469
Image 1
Ajouter à la liste

131,54 €/ Unitéhors TVA

159,16 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131,54 €

-

2+

109,62 €

16.67%

3+

87,70 €

33.33%

5+

81,12 €

38.33%

8+

76,73 €

41.67%

10+

70,16 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE