Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE blanc ø25x2000 mm

  • ERIKS:10036310
Image 1
Ajouter à la liste

65,02 €/ Unitéhors TVA

78,67 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65,02 €

-

3+

54,18 €

16.67%

5+

43,34 €

33.33%

10+

40,09 €

38.33%

15+

37,93 €

41.67%

19+

34,68 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE