Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE blanc ø20x2000 mm

  • ERIKS:10036308
Image 1
Ajouter à la liste

41,68 €/ Unitéhors TVA

50,43 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,68 €

-

4+

34,74 €

16.67%

8+

27,79 €

33.33%

15+

25,70 €

38.33%

23+

24,31 €

41.67%

30+

22,23 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE