Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE blanc ø15x2000 mm

  • ERIKS:10036304
Image 1
Ajouter à la liste

23,56 €/ Unitéhors TVA

28,51 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,56 €

-

7+

19,63 €

16.67%

14+

15,70 €

33.33%

27+

14,53 €

38.33%

40+

13,74 €

41.67%

53+

12,56 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE
Groupe
Plastiques à haute performance
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE