15,29 €/ Unitéhors TVA
18,50 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,29 € | - |
11+ | 12,74 € | 16.67% |
21+ | 10,19 € | 33.33% |
41+ | 9,43 € | 38.33% |
61+ | 8,92 € | 41.67% |
81+ | 8,15 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |