10,81 €/ Unitéhors TVA
13,08 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,81 € | - |
15+ | 9,01 € | 16.67% |
29+ | 7,20 € | 33.33% |
57+ | 6,66 € | 38.33% |
86+ | 6,30 € | 41.67% |
114+ | 5,76 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |