329,68 €/ Unitéhors TVA
398,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Gris pâle |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Longueur | 250 mm |
Mode de fabrication | Pressé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE GF25 |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |