77,91 €/ Unitéhors TVA
94,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77,91 € | - |
3+ | 64,93 € | 16.67% |
5+ | 51,94 € | 33.33% |
9+ | 48,04 € | 38.33% |
13+ | 45,45 € | 41.67% |
17+ | 41,55 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Longueur | 300 mm |
Mode de fabrication | Pressé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |