267,96 €/ Unitéhors TVA
324,23 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 267,96 € | - |
2+ | 247,86 € | 7.50% |
3+ | 234,46 € | 12.50% |
4+ | 214,36 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |