149,10 €/ Unitéhors TVA
180,41 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149,10 € | - |
2+ | 124,25 € | 16.67% |
3+ | 99,40 € | 33.33% |
5+ | 91,95 € | 38.33% |
7+ | 86,98 € | 41.67% |
9+ | 79,52 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |