106,37 €/ Unitéhors TVA
128,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106,37 € | - |
2+ | 88,65 € | 16.67% |
3+ | 70,92 € | 33.33% |
6+ | 65,60 € | 38.33% |
9+ | 62,05 € | 41.67% |
12+ | 56,73 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |