67,40 €/ Unitéhors TVA
81,55 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67,40 € | - |
3+ | 56,17 € | 16.67% |
5+ | 44,94 € | 33.33% |
10+ | 41,57 € | 38.33% |
14+ | 39,32 € | 41.67% |
19+ | 35,95 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |