375,37 €/ Unitéhors TVA
454,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 245 mm |
Diamètre intérieur | 210 mm |
Longueur | 150 mm |
Mode de fabrication | Pressé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |