268,49 €/ Unitéhors TVA
324,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 268,49 € | - |
2+ | 214,79 € | 20.00% |
3+ | 198,68 € | 26.00% |
4+ | 187,94 € | 30.00% |
5+ | 171,83 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 242 mm |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Longueur | 300 mm |
Mode de fabrication | Pressé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |