Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre creuse PTFE blanc ø20/06x2000 mm

  • ERIKS:10034615
Image 1
Ajouter à la liste

45,92 €/ Unitéhors TVA

55,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,92 €

-

4+

38,27 €

16.67%

7+

30,61 €

33.33%

14+

28,32 €

38.33%

21+

26,79 €

41.67%

27+

24,49 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Eriflon PTFE