Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre creuse PTFE blanc ø180/160x300 mm

  • ERIKS:10034671
Image 1
Ajouter à la liste

182,50 €/ Unitéhors TVA

220,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

182,50 €

-

2+

146,00 €

20.00%

3+

135,05 €

26.00%

5+

127,75 €

30.00%

6+

116,80 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
180 mm
Diamètre intérieur
160 mm
Longueur
300 mm
Mode de fabrication
Pressé
Noyau creux
Oui
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Difficile
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Eriflon PTFE