149,86 €/ Unitéhors TVA
181,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149,85 € | - |
2+ | 119,88 € | 20.00% |
4+ | 110,89 € | 26.00% |
6+ | 104,90 € | 30.00% |
8+ | 95,91 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Longueur | 300 mm |
Mode de fabrication | Pressé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |