136,88 €/ Unitéhors TVA
165,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136,88 € | - |
2+ | 114,07 € | 16.67% |
3+ | 91,25 € | 33.33% |
5+ | 84,41 € | 38.33% |
8+ | 79,85 € | 41.67% |
10+ | 73,00 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Longueur | 300 mm |
Mode de fabrication | Pressé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Eriflon PTFE |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Eriflon PTFE |